品番 : EA354A-23
品名 : 軍手(12双)
仕様
| ゲージ | 7ゲージ | 全長 | 約225mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿、ポリエステル、その他 | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 80mm | 総重量 | 550g(12双) |
| 入数 | 12双 | ||
| 2本編 | |||
| 手首部分はゴム絞り | |||
| あらゆる作業に気軽に使えます。 | |||
| 特紡とは一般衣料品の製作工程でできる屑糸を撚り合わせて綿状にして糸を作っています。 | |||
| 丈夫ですが、特紡は一般的に使い捨てタイプです。 | |||
| 炎熱作業、熱湯にはご使用にならないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 141 (2026/11/10 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2178ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※12双入
