品番 : EA354A-24
品名 : 軍手(レディース/12双)
仕様
| ゲージ | 7 | 全長 | 約215mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿、レーヨン、エステル、その他 | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 70mm | 総重量 | 600g(12双) |
| 入数 | 12双 | ||
| 女性、又は手の小さな人に最適です。 | |||
| 手首部分はゴム絞り | |||
| 特紡とは一般衣料品の製作工程でできる屑糸を撚り合わせて綿状にして糸を作っています。 | |||
| 丈夫ですが、特紡は一般的に使い捨てタイプです。 | |||
| 炎熱作業、熱湯にはご使用にならないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2178ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※12双入
