詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-30

品名 : 軍手(滑り止め付/12双)

仕様

ゲージ 7 全長 約230mm
材質 基材:綿、ポリエステル
滑り止め部:塩化ビニール
掌周り 200mm
中指長さ 80mm 総重量 930g(12双)
入数 12双
荷物の運搬、農作業や一般軽作業に
2本編
親指、人差し指又部補強
背抜きタイプで通気性が良い
手の屈曲が楽
軽くてやわらかい
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2179ページ
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top