詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-32B

品名 : [フリー/155mm]手袋・5本指出(滑り止め付)

仕様

サイズ L ゲージ 10
全長 約155mm 材質 基材:綿100%、滑り止め:塩化ビニール
掌周り 180mm 中指長さ 30mm
入数 1双
2本編
すべり止め付
指先部分がない指出しタイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2179ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top