品番 : EA354A-5
品名 : 軍手(12双)
仕様
| ゲージ | 7 | 全長 | 約225mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル、ナイロン、レーヨン、その他 | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 80mm | 総重量 | 600g(12双) |
| 入数 | 12双 | ||
| 2本編 | |||
| 手首部分はゴム絞り | |||
| 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こす事があります。異常を感じたらご使用をおやめください。 | |||
| 本品を使用して回転部分を伴う機械などでの作業は避けてください。 | |||
| 本品は熱に弱いので60℃以上の物には触れないでください。 | |||
| 感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/10 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| カタログページ | 2178ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
