詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-74

品名 : [フリー]手袋(滑り止め付/10双)

仕様

ゲージ 10 全長 230mm
サイズ フリーサイズ 材質 エステル・綿、滑り止め部:塩化ビニール
掌周り 200mm 中指長さ 78mm
総重量 500g(10双) 入数 10双
用途 運送業・土木建築・農業園芸・一般作業等 リストカラー ブルー
1本編
10ゲージ手袋で手の肌にやさしくソフト感抜群で使い易い。
追加説明
アイコン
カタログ価格

885 円(税抜)/ 974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/17 22:16現在)

商品入数 10 販売単位 組
カタログページ 2179ページ

代替品

EA354A-47A
  • 品番

    EA354A-47A

  • コメント

    変更点:カラーなど

ウェブカタログ画像
※10双入
  • ※10双入
  • ※10双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top