詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354A-81

品名 : 軍手(小指下げ・12双)

仕様

ゲージ 7 全長 220mm
材質 綿、エステル 掌周り 180mm
中指長さ 80mm 総重量 660g(12双)
入数 12双 サイズ フリーサイズ
用途 鉄工・土木建設・機械工業・アウトドア等
3本編
小指の位置を下げたデザインで、小指の先がジャストフィットし、作業のしやすい手袋です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

840 (税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 351

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ 2178ページ

代替品

EA354A-61A
  • 品番

    EA354A-61A

  • コメント

    変更点:小指下げ無しに変更

ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top