品番 : EA354AA-151
品名 : [フリー]手袋(マイクロファイバー/5双)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | KP-107-L-5P |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 205 |
| 掌周り(mm) | 170 | 中指長さ(mm) | 65 |
| 厚み | 1.1mm | 材質 | 表糸:マイクロファイバー 裏糸:ポリエステル |
| 入数 | 5双 | ゲージ数 | 13ゲージ |
| 仕様 | 左右兼用 | ||
| 伸縮性に優れ、サイズフリーで着用できるマイクロファイバー手袋です。 | |||
| 拭き取り、組立作業、検査、機械工業、自動車関連業、貴金属、電化製品、エレクトロニクス製品取扱などに好適です。 | |||
| 裏糸に複合繊維(※ポリマーの一部に植物性原料)を使用し肌に優しい仕様となっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5双入
