詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-1

品名 : [L] 手袋(ドライブ用・綿/1双)

仕様

サイズ L 全長(mm) 220
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 80
材質 綿95%+抗菌ナイロン5% 厚み 0.7mm
入数 1双
吸汗性、通気性に優れています。
自動車運転、日曜大工、軽作業、園芸、レジャー、アウトドア等に
手触りがよい薄手タイプ
日本製
追加説明
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/11/20 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2179ページ
ウェブカタログ画像
  • 表+裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top