品番 : EA354AB-10
品名 : [フリー] 手袋(ナイロン・天然ゴム張り)
仕様
| サイズ | フリー | 全長 | 240mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 180mm | 中指長さ | 80mm |
| 厚み | 1.3mm | 材質 | 手袋:ナイロン 手の平(すべり止め):天然ゴムコーティング |
| 重量 | 40g | 入数 | 1双 |
| ハイゲージ(15G)で編目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み、細やかな作業にも適しています。 | |||
| フィット感と通気性の良いナイロン手袋に発泡天然ゴムを使用。グリップ感を高めています。 | |||
| 紫外線を通しにくく、日焼けを防止します。 | |||
| 摩擦など耐久性に優れています。 | |||
| 繊維ホコリが出にくい手袋です。 | |||
| 低温でも柔らかさを保ちます。 | |||
| 天然ゴムは環境にやさしい素材です。 | |||
| 【主な使用用途】 ・運送業、倉庫業、荷役作業等に ・ダンボールの取扱に ・土木、建築、農作業等に ・家庭作業、園芸、DIYに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/17 22:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
