詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AB-171

品名 : [M/250mm] 手袋(天然ゴム張り/防臭加工)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 186
サイズ M 全長(mm) 250
掌周り(mm) 218 中指長さ(mm) 75
厚み 1.5mm 材質 樹脂部分:天然ゴム
繊維部分:100%メリヤス
カラー ブラウン  入数 1双
天然ゴムをコーティングしている為、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。
塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
防臭加工を施しており、イヤな臭いを寄せ付けず、抗菌作用もあります。
追加説明
カタログ価格

520 円(税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 18:50現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA354AB-176
バリエーション一覧
EA354AB-176 [M/250mm] 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双
EA354AB-178 [LL/260mm] 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ※画像はLサイズです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top