品番 : EA354AB-173
品名 : [LL/260mm] 手袋(天然ゴム張り/防臭加工)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 186 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 245 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | 樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:100%メリヤス |
| カラー | ブラウン | 入数 | 1双 |
| 天然ゴムをコーティングしている為、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋。 | |||
| 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。 | |||
| 防臭加工を施しており、イヤな臭いを寄せ付けず、抗菌作用もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354AB-176 [M/250mm] 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 |
| EA354AB-178 [LL/260mm] 手袋(天然ゴム張り/防臭加工/3双 |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA354AB-171です。

