品番 : EA354AB-5
品名 : 軍手(滑り止め付/5双)
仕様
| ゲージ | 7 | 全長 | 約230mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | 綿、ポリエステル、レーヨン |
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 75mm |
| 総重量 | 300g(5双) | 入数 | 5双 |
| 2本編 | |||
| 滑り止め(塩化ビニール)付 | |||
| 一般作業、荷物の積み降ろし、家庭園芸などに | |||
| 〈使用上のご注意〉 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発しん等を起こす事があります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。 ・回転部分を伴う機械(ボール盤・面取り盤等)での作業は、お避けください。巻き込まれて手に傷害を与える危険があります。 ・油や水が付くと、滑りやすくなりますので作業には十分注意してご使用ください。 ・高い温度(60℃以上)の品物を持つのはお避けください。塩ビ樹脂、又は手袋が溶けて火傷をする危険があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5双入
