品番 : EA354AC-110
品名 : [フリー/230mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | ゲージ | 10 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 230 | サイズ | フリー |
| 材質 | 樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、綿、その他 |
掌周り(mm) | 200 |
| 中指長さ(mm) | 78 | 厚み | 約1.0mm |
| カラー | ブルー | 用途 | 農業、清掃・サービス業、運輸・物流業など。 |
| 入数 | 1双 | ||
| 手のひら全体に天然ゴムのスベリ止め加工を施しています。 | |||
| 荷物運びなどの軽作業に幅広く使用できます。 | |||
| 繊維部分は縫い合わせのない、シームレス編み手袋です。 | |||
| 倉庫作業や運搬作業など、幅広い用途にお使いいただけます。 | |||
| -使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・感電の恐れがあるので電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/06 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

