品番 : EA354AC-12
品名 : [フリー/230mm]手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | #450 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペットハンズ 厚手すべり止 | 用途 | 一般作業、運搬作業、土木作業、ゴム拾いなど |
| サイズ | フリーサイズ | 全長 | 230mm |
| 掌周り | 205mm | 中指長さ | 80mm |
| ゲージ | 7 | 材質 | 繊維部:ポリエステル(PET再生糸)、 綿(再生糸)、 樹脂部:天然ゴム |
| 仕様 | 滑り止付 | 入数 | 1双 |
| 2本編 | |||
| ペットボトルからのリサイクル手袋です。 | |||
| 再生PET繊維55%使用 | |||
| 天然ゴムによる強力なグリップ力 | |||
| 7ゲージ厚手タイプ | |||
| 環境に配慮したエコ手袋 | |||
| 高品質な日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2179ページ | ||||
代替品
![]() |
|

