詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-19

品名 : [L] 軍手(薄手・綿・滑り止め付/5双)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #430
商品名 手護神 用途 一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築など
サイズ L 全長 240mm
掌周り 200mm 中指長さ 80mm
ゲージ 10 材質 繊維部:綿
樹脂部:塩化ビニール
総重量 175g(5双) 入数 5双
先端補強加工
小指までフィットするタイプ
吸汗性抜群の綿素材と、抜群のグリップ力で作業効率アップ
10ゲージ薄手タイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

770 円(税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/07 02:35現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2179ページ
ウェブカタログ画像
5双入
  • 5双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top