詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-21

品名 : [M/210mm] 手袋(滑り止め付/タッチパネル対応)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 Q-019
商品名 クイックタッチ ゴムライナー 用途 一般作業、運搬作業、機械作業、倉庫管理など
サイズ M 全長 210mm
掌周り 190mm 中指長さ 70mm
ゲージ 10 材質 繊維部:表地/ポリエステル、裏地/綿(10G)、
指先部分:導電性繊維、
樹脂部:天然ゴム
重量 50g
2本編
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。(親指・人差指・中指)
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿を使用した特殊二重編みを採用。
綿混
追加説明
アイコン
カタログ価格

275 円(税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 13:17現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2179ページ

代替品

EA353GC-71
  • 品番

    EA353GC-71

  • コメント

    変更点:材質、滑り止め無し

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top