詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-3

品名 : [L] 手袋(綿・滑り止め付/カーキ)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 BG-001
サイズ L ゲージ 10
全長 240mm 掌周り 100mm
中指長さ 70mm 厚み mm
重量 100g 材質 繊維素材:綿
滑り止め素材:天然ゴム
カラー カーキ
厚手の天然ゴムが手に伝わる振動を軽減させます。
柔らかく独自のパターンの天然ゴムが、ハンドルをがっちり掴み、操作性が向上します。
親指部分はゴムを指又側に捻って加工しているので、疲れやすい人差し指と親指部分の振動を軽減させます。
厚手の綿で編んだ手袋なので、吸汗性に優れ長時間の作業でも不快感を抑えます。
※高温のものに触れないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
追加説明
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/12 19:54現在)

商品入数 1 販売単位 双
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top