詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-34

品名 : [L] 手袋(ドライブ用・滑り止め付/3双)

カタログ訂正

26/08/19 ●商品名 (誤)薄手ドライブ手袋 (正)厚手ドライブ手袋 (No.57 9050)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 #133
サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 75
厚み 5mm 材質 繊維部:綿
樹脂部:塩化ビニール
入数 3双 用途 一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築など
10ゲージ
先端補強加工
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用
追加説明
アイコン
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/11/21 13:39現在)

商品入数 3 販売単位 組
カタログページ 2180ページ
ウェブカタログ画像
3双入
  • 3双入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top