詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AC-43

品名 : [フリー/235mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 H900
サイズ フリー 全長(mm) 235
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 80
厚み 4mm 材質 アクリル、ポリエステル
カラー 黒 用途 防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業など
入数 10双
汚れが目立ちにくく、裏起毛で保温性に優れています。
冬でも暖かい防寒タイプ
裏起毛加工により保湿性を高めます
7ゲージ厚手タイプ
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 133

(2026/11/15 03:40現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 2226ページ
ウェブカタログ画像
※10双入
  • ※10双入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top