品番 : EA354AF-10
品名 : [L/230mm]手袋・インナー(クリーンルーム用・ナイロン/10双)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MX312EX-CP |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 160 | 中指長さ(mm) | 60 |
| 材質 | ナイロン | 厚み(mm) | 0.6 |
| カラー | 本体:ホワイト 裾:ブラック |
入数 | 10双 |
| クリーンルームクラス100対応品 | |||
| クリーンパック入り | |||
| 15ゲージ | |||
| フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。 | |||
| ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 | |||
| 洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/24 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0705ページ 2182ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
