詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AF-21A

品名 : [フリー/280mm]手袋・耐熱(クリーンルーム用)

カタログ訂正

26/01/05 平の中の材質:(誤)ウールフェルト→(正)ポリエステル (P.2182のみ No.57 9025)

仕様

メーカー マックス 型番 MT780-CP
サイズ フリー 全長(mm) 280
掌周り(mm) 270 中指長さ(mm) 85
材質 甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工) 
平:指定外繊維(PPS繊維)
平の中・裏:ポリエステル
厚み(mm) 3.5
重量 139g 素材耐熱温度 200℃
EU規格 耐切創性3 耐突刺性3
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
立体縫製で自然な指の曲りを実現。
クリーンルームクラス100対応品。
甲側にソフトな材質を使用しており、優れた操作性を持っています。
クリーンパック入り
手首部分にゴム入り
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/17 22:26現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0705ページ 2182ページ
メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top