詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AF-41

品名 : [L/290mm] 手袋・耐熱

仕様

メーカー マックス 型番 MT778
サイズ フリー 全長(mm) 290
掌周り(mm) 260 中指長さ(mm) 100
材質 表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)
裏:ポリエステル100%
平の中:アラミド混フェルト
厚み(mm) 1.5
素材耐熱温度 約220℃(5秒)
平側の中間層にアラミド混フェルトを入れた3層構造で断熱性能に優れています。
追加説明
カタログ価格

5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top