詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354AF-71

品名 : [フリー/280mm] 手袋・耐熱

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 T150
サイズ フリー 全長(mm) 280
掌周り(mm) 260 中指長さ(mm) 90
材質 外側:[全体]ポリエステル天竺、ポリウレタンラミネート
[手のひら補強部分]トワロン(R)ニット、ポリウレタンラミネート
内側:ポリエステルフェルト、ナイロンハーフトリコット
カラー ホワイト
入数 1双 用途 機械工業、精密機械工業、自動車関連業などに。
注意 ・耐熱性能は生地素材の耐熱温度のため、使用されて熱いと感じましたら直ちに使用をお止めください。
・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分注意してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
耐熱ポリウレタンをラミネートしたポリエステル生地を採用しており、耐熱性に優れています。(耐熱温度:150℃)
手のひらの一部をパラ系アラミド繊維生地(トワロン(R)ニット)で補強しています。
追加説明
カタログ価格

8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/07 02:35現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2189ページ
ウェブカタログ画像
  • 入数1双

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top