品番 : EA354BF-6A
品名 : [L/280mm] 手袋(耐薬剤)
仕様
材質 | ポリウレタン | カラー | 黒 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長(mm) | 280mm |
厚み(mm) | 0.4mm | 掌周り(mm) | 236mm |
中指長さ(mm) | 80mm | 重量(g) | 110g |
耐熱温度 | 約40℃ (あくまで手袋の耐熱温度です) |
||
パウダーは付いていません | |||
手の平、指の手の平側に特殊滑り止め処理が施されています。 | |||
指先から親指付け根を2回コートしているので、より摩擦強度が向上しました。 | |||
特殊スベリ止め加工でスベリにくい。 | |||
耐油、耐熱、耐アルコール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/16 22:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2300ページ |
拡大