品番 : EA354BF-80
品名 : [L/300mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・フッ素ゴム)
仕様
| メーカー | ダイヤゴム | 型番 | ダイローブ730 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 300 |
| 掌周り(mm) | 242 | 中指長さ(mm) | 79 |
| 厚み | 0.3mm | カラー | ブラック |
| 材質 | フッ素ゴム | 重量 | 120g |
| 裏地がなく、薄いので細かい作業におすすめです。 | |||
| 塩化メチレン、トルエンなどの有機溶剤に対し、耐透過性能に優れており、耐薬品性も兼ね備えています。 | |||
| 全長30cmで肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。 | |||
| 柔らかく、作業性に優れます。 | |||
| 裏地がなく、手になじみやすい。 | |||
| パウダーフリー | |||
| JIS T 8116:2005適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2199ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
