品番 : EA354BJ-7
品名 : [フリー/600mm] 手袋(サンドブラスト用/フランジ付/ペア
仕様
| メーカー | 東和コーポレーション(TOWA) | 型番 | 826 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ペア | 全長(mm) | 600 |
| 掌周り(mm) | 250 | 中指長さ(mm) | 84 |
| 材質 | 天然ゴム(制電配合) | サイズ | フリー |
| 厚み(mm) | 左:1.7 右1.2 |
カラー | ブラック |
| 入数 | 1双 | ||
| 日本製 | |||
| キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付タイプ | |||
| 作業性と耐久性を両立したブラスト用手袋です。 | |||
| 制電性があるため帯電を抑制します。 | |||
| 手袋内側に着脱しやすい表面処理を施しています。 | |||
| 摩耗で削れやすい左手は厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
