詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BM-2

品名 : [L/432mm] 手袋(ネオプレンゴム・綿裏)

仕様

サイズ L 材質 表:ネオプレン
裏:コットンライナー
カラー ブラック 全長(mm) 432
厚み(mm) 1.5 掌周り(mm) 254
中指長さ(mm) 75
肘までの範囲を保護するガントレットタイプの手袋です
酸、油、化学薬品、腐食剤から安全に保ちます。
濡れてもグリップ性に優れています。
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A
追加説明
カタログ価格

3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/11/20 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2198ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top