詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354BW-10

品名 : [L/300mm] 手袋・耐油・耐薬品(PVC)

摩耗に強く耐久性に優れています

仕様

材質 表:PVCコーティング
裏地:コットンジャージ
用途 化学薬品、オイル、グリースを扱う作業に使用する経済的な手袋
サイズ L 全長 300mm
厚み 1.4mm 掌周り 265mm
中指長さ 80mm
際立った耐久性
多用途に対応
ざらざらした表面が特徴
磨耗に強い
コットンジャージーライナー
摩耗に対して耐性があります。
洗濯可能
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 112

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2196ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top