詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354CA-13

品名 : [フリー/180mm] 手袋・インナー指無(ナイロン/ネイビー)

カタログ訂正

25/12/12 全長 (誤)130mm (正)180mm (No.56,57 1160)

仕様

材質 ナイロンレオナ66 サイズ フリー
全長 180mm 掌周り 130mm
中指長さ 45mm 厚み 0.8mm
カラー ネイビー
13ゲージ
薄くて保温性抜群
セラミック加工により静電気防止、抗菌、防臭、吸湿
毛玉が出にくく非常に丈夫です。
シ-ムレス加工で動きがスムーズ、指先カットで細かい作業に最適
追加説明
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2201ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top