品番 : EA354CG-1
品名 : 355mm ブチルゴム手袋
耐薬品性に優れています
仕様
| サイズ | L | 全長 | 355mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.4mm | 掌周り | 245mm |
| 中指長さ | 85mm | 材質 | ブチルゴム |
| 耐薬品性に優れています。 | |||
| EN ISO 374-1:2016/Type A 適合 | |||
| 多くの酸、アルデヒド、アルコール、アミド、アルカリ、エステル、ケトンに対して優れた浸透抵抗性を発揮します。 | |||
| 最高品質のブチルゴムを使用しており、優れた保護性能を誇ります。 | |||
| 表面は滑らか、ロールカフ仕様で袖口をしっかりカバーし、長さは14インチ(約35.6cm)と保護範囲が広いのが特徴です。 | |||
| 帯電防止機能も備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/17 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2198ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
