詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DC-81A

品名 : [S/250mm] 手袋(ニトリルゴムコーティング)

仕様

メーカー 東和コーポレーション(TOWA) 型番 CJ-568
商品名 アクティブグリップ サイズ S
全長(mm) 250 掌周り(mm) 189
中指長さ(mm) 75 材質 コーティング:ニトリルゴム
編手:ナイロン
厚み(mm) 1.4 カラー 本体:ブルー/グレー
裾:ブルー
仕様 滑り止め加工 用途 機械メンテナンス、機械製造・組立作業、土木建築業、運送業、農作業、園芸などに。
油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きタイプのため通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。
油や汚れが入りにくい様、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
追加説明 ●S~Lサイズは海外仕様サイズとなっています。(2020/11/5 9025)
カタログ価格

575 (税抜)/ 633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/09/18 04:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2184ページ
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
※サイズにより裾の色は異なります。
  • ※品番によりサイズが異なります。\n※サイズにより裾の色は異なります。
  • ゴムの種類
  • ※品番によりサイズが異なります。\n※サイズにより裾の色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top