詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354DD-1

品名 : [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

仕様

サイズ L 全長(mm) 300
掌周り(mm) 226 中指長さ(mm) 75
厚み 1.1mm 材質 表:天然ゴム、裏:綿メリヤス
用途 土木建設、水産加工、農業、園芸など 重量 約108g
抗菌防臭加工されています
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/17 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2198ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top