詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-15B

品名 : [L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

手の平はラテックスゴム加工(強度、伸縮性があります)

仕様

サイズ Lサイズ 材質 ケブラー、ステンレス繊維
全長 240mm 厚み 1.1mm
掌周り 215mm 中指長さ 85mm
重量 107g
ANSI規格 耐切創レベルA4
13ゲージ
鋭利な部品や工具を扱う作業において、切創および摩耗から手を守るための高性能な汎用作業用手袋です。
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。
強度、伸縮性があります。
過酷な現場で優れたグリップ力と耐久性を発揮します。
抗菌防臭加工が施されており、汗による菌の繁殖や臭いの発生を抑制します。
追加説明
カタログ価格

2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2187ページ

代替品

EA354BX-12
  • 品番

    EA354BX-12

  • コメント

    ネオプレンコーティング

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top