詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EA-33A

品名 : [L] 手袋(耐切創)

仕様

サイズ L 全長(mm) 220
掌周り(mm) 215 中指長さ(mm) 87
材質 SPANDEX、革 カラー ライム、オレンジ
厚み 1.35mm
手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。
耐切創性、耐穿刺性に優れています。
洗濯機で洗えます。(自然乾燥)
MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。
ANSI規格 耐切創レベルA9
名前を書けるホワイトパネル付きで、作業現場での個人識別にも便利です。
追加説明
カタログ価格

5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top