品番 : EA354GA-10
品名 : [M] 手袋(ポリエチレン/30枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 860 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 600 |
| 掌周り(mm) | 260 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | ポリエチレン | 厚み(mm) | 0.04 |
| カラー | 半透明 | 重量 | 240g(1箱当り) |
| 入数 | 30枚 | 用途 | 食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業などに。 |
| パウダーフリータイプです。 | |||
| 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 | |||
| 左右兼用タイプです。 | |||
| 取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋です。 | |||
| 内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。 | |||
| 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 | |||
| 全長60cmのロングタイプなので、腕全体をカバーし汚れなどの付着を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2263ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

