品番 : EA354GA-29
品名 : [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | ニトリルゴム | サイズ | L |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 厚み | 0.1mm |
| 掌周り | 210mm | 中指長さ | 83mm |
| 重量 | 5.6g(1枚)、629g(1箱当り) | ||
| 物質強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプ。 | |||
| 耐油性に優れています。 | |||
| 食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。 | |||
| 着脱しやすくするため、内面処理が施されています。 | |||
| パウダーフリータイプ、左右兼用手袋 | |||
| 入数 | 1箱(100枚入り) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/25 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|

