品番 : EA354GH-34
品名 : [M] 手袋(ネオプレン/化学薬品用)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 3415 |
---|---|---|---|
サイズ | M | 全長(mm) | 355 |
掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 80 |
材質 | 樹脂部:合成ゴム(クロロプレンゴム)、 繊維部:ポリエステル |
重量 | 194g |
厚み | 約1.5mm | ||
クロロプレンゴムをコーティングしており酸性・アルカリ性溶剤に高い耐性があります。 | |||
粒子付の特殊加工で高いすべり止め効果があります。 | |||
EN ISO 374-1:2003 適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 15:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)