品番 : EA354GJ-33
品名 : [XL] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | S-TEX300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | XL | 材質 | 樹脂部分:天然ゴム 繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム |
| 全長(mm) | 275 | 掌周り(mm) | 245 |
| 中指長さ(mm) | 82 | 厚み(mm) | 1.6 |
| 入数 | 1双 | 重量 | 130g |
| カラー | 本体:ブラック 裾:イエロー |
用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業などに。 |
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベルXD | |||
| ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 | |||
| 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 | |||
| 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 | |||
| 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/17 22:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2187ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。

