品番 : EA354GL-10
品名 : [フリー/220mm]手袋・インナー(綿シームレス/2枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 830 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 225 |
| 掌周り(mm) | 195 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 入数 | 1双 | 材質 | 綿 |
| 手の平幅 | 18cm | 厚み(mm) | 0.7 |
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/精密機械工業/建築・設備メンテナンス業などに。 | ||
| 左右兼用タイプです。 | |||
| 綿100%で吸湿性に優れ、手が汗でべたつきにくく、快適に作業ができます。 | |||
| 薄く手にフィットするため、使いきり手袋などのインナーとしてもお使いいただけます。 | |||
| 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み下ばき手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145 円(税抜)/ 160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/09/22 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2200ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
