詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KA-46

品名 : [フリー]手袋(耐切創/ケブラーSD糸)

仕様

サイズ フリー 全長(mm) 210
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 75
材質 ケブラーSD糸(長繊維) 厚み(mm) 1
13ゲージ
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/28 08:40現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2180ページ

代替品

EA354KA-26
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top