詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KJ-12

品名 : [フリー]330mm 手袋(耐熱/ケブラー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ フリー 全長(mm) 約330
掌周り(mm) 335 厚み 6.0mm
材質 表:ケブラー混繊維、裏:ウール 耐熱温度 400℃
重量 300g(片手のみ)
溶接手袋の上に着用してください。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0090ページ
ウェブカタログ画像
  • ※生地拡大

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top