詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KJ-2

品名 : [フリー/240mm]手袋(耐切創/ケブラー・革補強)

仕様

メーカー マックス 型番 MT702
サイズ フリー 全長(mm) 240
掌周り(mm) 230 中指長さ(mm) 85
材質 手の甲:ケブラー100%、 
手の平:ケブラー・豚革(補強部分)
裏:綿100%
厚み(mm) 1.8
手の平補強付
EN388:2003規格 耐切創レベル4
追加説明
カタログ価格

4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 09:35現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top