詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KJ-23A

品名 : [フリー]450mm 手袋(耐切創/耐熱/アラミド繊維)

仕様

メーカー マックス 型番 MZ632BK
サイズ フリー 全長(mm) 450
掌周り(mm) 270 中指長さ(mm) 95
タイプ フリーサイズ ロングタイプ 材質 表:PBO繊維ザイロン16%、アラミド繊維84%
中:アラミド繊維フェルト100%
裏:綿100%
厚み 3.6mm 素材耐熱温度 約300℃
重量 240g カラー ブラック
EN388:2003規格 耐切創レベル5
高熱作業用耐熱手袋
直射日光を避け、暗所で保管して下さい。
手の平~指先まで耐熱補強(断熱材)を施し、熱から手を保護します。
手首から腕に掛けては非常に柔らかい材質(綿)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top