詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KJ-31

品名 : [フリー]355mm 手袋(耐熱/Vertex)

仕様

サイズ フリー 全長(mm) 355
掌周り(mm) 305 中指長さ(mm) 85
厚み 10mm カラー ブルー
材質 Vertex(TM)グラスファイバー、ウール 耐熱温度 約1093℃
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/16 22:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0090ページ 2249ページ

代替品

EA353AT-32
  • 品番

    EA353AT-32

  • コメント

    違い:材質・耐熱温度・全長等

ウェブカタログ画像
  • 生地拡大

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top