品番 : EA354KJ-6
品名 : [フリー]320mm 手袋(耐切創/耐熱/アラミド繊維)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MZ626 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 320 |
| 掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 95 |
| 材質 | 手の甲・平裾: 表:ケブラー繊維100%、 裏:綿100% 手の平: 表:PBO繊維100%、 中:アラミド繊維フェルト、 裏:綿100% |
厚み(mm) | 3.6 |
| 素材耐熱温度 | 500℃(目安) | 重量 | 150g |
| 高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。 | |||
| EN388:2003規格 耐切創レベル5 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,750 円(税抜)/ 10,725 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
