詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354VJ-7

品名 : 25-27cm 靴下(純綿/5足)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 S-271
サイズ 25~27cm 材質 綿100%
カラー ブラック 入数 5足組
仕様 先丸タイプ
かかと付
綿100%で肌触りもよく、吸汗性に優れています。
ズレやすい2ヶ所にゴム糸を入れ、しっかりした履き心地で、ズレも防止します。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/31 23:46現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2208ページ
ウェブカタログ画像
※5足入
  • ※5足入

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top