詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354VM-16A

品名 : 25-27㎝ ソックス(超高機能)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 JW-840N
サイズ 25~27cm 材質 綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
カラー ブラック×グレー 重量 130g
入数 1足
かかと付
足のことを考えた靴下で、長時間の活動をアシストします。
足首の圧力を強めにし、ふくらはぎにかけて圧力を弱めることで履き心地の良い靴下です。
足首に引き締め効果のある補強糸を使用しています。
強度とクッション性に優れたパイル編み。
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 02:20現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2208ページ
ウェブカタログ画像
※1足入
  • ※1足入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top