詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355A-61

品名 : 260x140mm バス用ブーツ

仕様

メーカー ミツギロン 型番 BT-11
商品名 カレンナブーツ サイズ 260×140(H)mm
材質 EVA樹脂 重量 282g
耐熱温度 60℃ 耐寒温度 -30℃
足首までしっかり保護します。
筒丈が14cmなので水が撥ねても濡れにくく、しなやかで寒冷な季節でも安心してお使いいただけます。
靴底には履き心地と滑りにくさを追求したソフトクッションを採用しています。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/07 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2219ページ
ウェブカタログ画像
※1足入り
  • ※1足入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top