詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355A-62

品名 : 280x110mm バス用ブーツ

仕様

メーカー ミツギロン 型番 BT-14
商品名 ビッグマンブーツ サイズ 280×110(H)mm
材質 EVA樹脂 重量 275g
耐熱温度 60℃ 耐寒温度 -30℃
ゆとりがあるので履き心地に優れています。
耐水性・耐久性・耐滑性の他に、履き心地と本体のしなやかさに加え、男性でもお使いいただける28cmサイズです。
寒冷の季節に厚い靴下を履いたままでも着脱がラクにできます。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/07 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2219ページ
ウェブカタログ画像
※1足入り
  • ※1足入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top